Narzędzia z bocznym mechanizmem zaciskowym do obróbki zewnętrznej, do użytku na automatach tokarskich i tokarkach wielowrzecionowych

Nr art.: 2801911
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2801911
EAN / GTIN 7291075314878
Numer producenta 2801911
Numer L L23920 3134

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia
  • maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 126″
  • min. szerokość cięcia (CWN): 0 087″
  • Długość całkowita (OAL): 4,72 cale

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 268 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 126 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 087 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0,1 cale
  • Długość głowy (LH): 0,71 cale
  • Długość całkowita (OAL): 4,72 cale
  • Wysokość trzonu (H): 3/8 cala
  • Szerokość trzonka (B): 3/8 cala