GEHSR 9.5-2-SL Portaherramientas para Mecanizado Exterior con Sistema de Fijación Lateral para Máquinas y Tornos Automáticos

Número de artículo: 2801911
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 2801911
EAN / GTIN 7291075314878
Número del fabricante 2801911
Número L L23920 3134

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de ranurado/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,126″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,087″
  • Longitud total (OAL): 4,72″.

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.268″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.126″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.087″
  • Ancho funcional (WF): 0.1″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.71″
  • Longitud total (OAL): 4.72″
  • Altura del mango (H): 3/8″
  • Ancho del mango (B): 3/8″

Productos adecuados