GEHSR 9.5-2-SL Nástroje s bočním upínacím mechanismem pro vnější obrábění, pro použití na soustružnických automatech s posuvným vřetenem a vícevřetenových strojích

Artiklové číslo: 2801911
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2801911
EAN / GTIN 7291075314878
Číslo výrobce 2801911
L-číslo L23920 3134

Popis

Popis:

  • Držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů
  • Řezná šířka max (CWX): 0,126″
  • Řezná šířka min (CWN): 0,087″
  • Celková délka (OAL): 4,72″.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.268″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.087″
  • Funkcní šírka (WF): 0.1″
  • Délka hlavy (LH): 0.71″
  • Celková délka (OAL): 4.72″
  • Výška dríku (H): 3/8″
  • Šírka stopky (B): 3/8″