GEHSR 9.5-2-SL Gereedschappen met zijdelingse opspanning voor externe bewerking, voor gebruik op automatische draaibanken met verschuifbare kop en machines met meerspil

Artikelnummer: 2801911
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801911
EAN/GTIN 7291075314878
Nummer fabrikant 2801911
L-nummer L23920 3134

Omschrijving

Omschrijving:

  • Groevendraaibeitelhouders
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,126″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,087″
  • Overl. lengte (OAL): 4,72″

Kenmerk:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.268″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.126″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.087″
  • Funktionsbredde (WF): 0.1″
  • Hovedlængde (venstre): 0.71″
  • Samlet længde (OAL): 4.72″
  • Skafthøjde (H): 3/8″
  • Skaftbredde (B): 3/8″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles