Uchwyt zaciskowy do pchania na maszynach wielozadaniowych

Nr art.: 2801836
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Keyway broaching and profile slotting tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2801836
EAN / GTIN 7291075304114
Numer producenta 2801836
Numer L L24140 21

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia doczołowego, średnica korpusu (BD): 20 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 10 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica ciała (BD) 20 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 10 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SCB 010
  • Długość całkowita (OAL) 73 mm