BHDN 25-10-33 Držala za notranje struženje za pehanje na večopravilnih strojih

Št. art.: 2801836
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Premer osnovne izvrtine 10 mm
Zunanji premer 20
Skupna dolžina 73 mm
Vrsta izdelka orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2801836
EAN/GTIN 7291075304114
Številka proizvajalca 2801836
L-število L24140 21

Opis

Opis:

Držalo za orodje za oblikovanje, premer ohišja (BD) 20 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 10 mm

Lastnosti:

  • Premer (BD) 20 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 10 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SCB 010
  • Skupna dolžina (OAL) 73 mm