BHDN 25-10-33 Porte-outils de mortaisage pour tours et machines multifonctions.

Réf.: 2801836
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Diamètre de pré-perçage 10 mm
Diamètre extérieur 20
Longueur totale 73 mm
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage

Identification et classification

Référence article 2801836
EAN / GTIN 7291075304114
Réf. fabricant 2801836
Article hors catalogue L24140 21

Description

Description:

Porte-plaquetttes de brochage, Diamètre corps (BD) 20 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm

Caractéristique(s):

  • amètre corps (BD) 20 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SCB 010
  • Longueur hors tout (OAL) 73 mm