BHDN 25-10-33 Portaherramientas de Brochado para Tornos y Fresadoras

Número de artículo: 2801836
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Herramienta de encaje y perfiles

Identificación y clasificación

Número de artículo 2801836
EAN / GTIN 7291075304114
Número del fabricante 2801836
Número L L24140 21

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de brochado de plaquitas intercambiables, Diámetro del cuerpo (BD) 20 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm

Característica:

  • ámetro del cuerpo (BD) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SCB 010
  • Longitud total (OAL) 73 mm