Wytaczadła pełnowęglikowe do rowkowania wewnętrznego, toczenia i toczenia gwintów, Dmin 8 mm

Nr art.: 2801629
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2801629
EAN / GTIN 7291075112726
Numer producenta 2801629
Numer L L23920 57

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 0,5 mm, długość całkowita (OAL): 76 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 0,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 76 mm