MGCH 08C Vyvrtávací tyče z tvrdokovu pro vnitřní drážkování, soustružení a řezání závitů, Dmin 8 mm

Artiklové číslo: 2801629
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2801629
EAN / GTIN 7291075112726
Číslo výrobce 2801629
L-číslo L23920 57

Popis

Popis:

Obráběcí/soustružnické pouzdro, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 76 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Celková délka (OAL) 76 mm