• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MGCH 08C Vollhartmetall-Bohrstangen zum Innen-Einstechen, -Drehen und -Gewindedrehen, Dmin 8 mm

Artikel-Nr.: 2801629
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 2801629
EAN / GTIN 7291075112726
Herstellernummer 2801629
L-Nummer L23920 57

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidbreite max. (CWX) 5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 76 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 76 mm