Uchwyt narzędziowy z interfejsem ISO 26622-1(*) do adapterów do rowkowania, odcinania, toczenia i napawania

Nr art.: 2801368
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2801368
EAN / GTIN 7291075194449
Numer producenta 2801368
Numer L L24230 80

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, długość wspornika (LPR): 43 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 18 mm
  • Długość całkowita (OAL) 68 mm
  • Długość wspornika (LPR) 43 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40