IM40 MAHD Nástrojové držáky s rozhraním ISO 26622-1(*) pro adaptéry pro zapichování a upichování, jakož i soustružení a čelní obrábění.

Artiklové číslo: 2801368
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2801368
EAN / GTIN 7291075194449
Číslo výrobce 2801368
L-číslo L24230 80

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky, průměr držáku na straně stroje (DCONMS) 40 mm, délka nástroje (LPR) 43 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Funkcní šírka (WF) 18 mm
  • Celková délka (OAL) 68 mm
  • Délka upínace (LPR) 43 mm
  • Velikost stopky (SS) 40