IM40 MAHD Suporți de scule cu interfață ISO 26622-1(*) pentru adaptoare pentru canelare și despicare, precum și pentru strunjire și placare.

Cod articol.: 2801368
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2801368
EAN / GTIN 7291075194449
Număr producător 2801368
L-Număr L24230 80

Descriere

Description:

Quick-Change Tooling, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Protruding Length (LPR) 43 mm, Shank Size (SS) 40

Feature:

  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm
  • Functional Width (WF) 18 mm
  • Overall Length (OAL) 68 mm
  • Protruding Length (LPR) 43 mm
  • Shank Size (SS) 40

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript