IM40 MAHD Porta-Adaptadores con Cono ISO 26622-1(*) para Tronzado, Ranurado, Torneado y Refrentado

Número de artículo: 2801368
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2801368
EAN / GTIN 7291075194449
Número del fabricante 2801368
Número L L24230 80

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Voladizo (LPR) 43 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Ancho funcional (WF) 18 mm
  • Longitud total (OAL) 68 mm
  • Voladizo (LPR) 43 mm
  • Shank Size (SS) 40