Wytaczadła z węglików spiekanych do toczenia wewnętrznego z płytkami wymiennymi WBMT (chłodzenie zewnętrzne)

Nr art.: 2801125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2801125
EAN / GTIN 7291075271973
Numer producenta 2801125
Numer L L23920 10

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, Dmin odcięcia 8.7 mm, długość całkowita (OAL): 72 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 4,3 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) WBMT 52.004R
  • Dmin Odcinanie 8,7 mm
  • Długość całkowita (OAL) 72 mm