MG 08-SWUBL-06 Barre in metallo duro integrale per tornitura interna

Codice art.: 2801125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2801125
EAN / GTIN 7291075271973
Codice del produttore 2801125
Numero-L L23920 10

Descrizione

Descrizione:

Barre di foratura, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 8 mm, Dmin troncatura 8,7 mm, lunghezza totale (OAL) 72 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 8 mm
  • Direzione (HAND) Left Hand
  • Larghezza di funzionamento (WF) 4,3 mm
  • Denominazione inserto (MIID) WBMT 52.004R
  • Dmin troncatura 8,7 mm
  • Lunghezza totale (OAL) 72 mm