MG 08-SWUBL-06 Barras de Mandrinar de Metal Duro Integral para Mandrinado

Número de artículo: 2801125
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2801125
EAN / GTIN 7291075271973
Número del fabricante 2801125
Número L L23920 10

Descripción

Descripción:

Barras de perforación, diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 8 mm, Dmin tronzado 8,7 mm, longitud total (OAL) 72 mm

Característica:

  • Diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 8 mm
  • Dirección (HAND) Left Hand
  • Ancho de funcionamiento (WF) 4,3 mm
  • Denominación de la placa de corte (MIID) WBMT 52.004R
  • Dmin Tronzado 8,7 mm
  • Longitud total (OAL) 72 mm