MG 08-SWUBL-06 Bară de strunjire din carbură pentru strunjire interioară cu plăcuță pozitivă WBMT

Cod articol.: 2801125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2801125
EAN / GTIN 7291075271973
Număr producător 2801125
L-Număr L23920 10

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 8 mm, Dmin de separare 8,7 mm, lungime totală (OAL) 72 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de ridicare, partea mașinii (DCONMS) 8 mm
  • Direcție (HAND) Stânga
  • Lățime funcțională (WF) 4,3 mm
  • Denumire Inserție de tăiere (MIID) WBMT 52.004R
  • Dmin despărțire 8,7 mm
  • Lungimea totală (OAL) 72 mm