Frez trzpieniowy do frezowania rowków pod płytki skrawające GMP i GIPI/GIFI.

Nr art.: 2800905
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2800905
EAN / GTIN 7291075028317
Numer producenta 2800905
Numer L L23920 349

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 6,4 mm, długość całkowita (OAL): 100 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 5 mm
  • Średnica ostrza (DC) 34,6 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 6,4 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 17,3 mm
  • Dmin Odcinanie 35 mm
  • Długość całkowita (OAL) 100 mm