GM 35-W25 Stebelni rezkar za rezkanje utorov za rezalne vložke GMP in GIPI/GIFI.

Št. art.: 2800905
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 2800905
EAN/GTIN 7291075028317
Številka proizvajalca 2800905
L-število L23920 349

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezanje/struženje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, največja širina rezila (CWX) 6,4 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
  • Premer reza (DC) 34,6 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6,4 mm
  • Širina funkcije (WF) 17,3 mm
  • DMin, odcep 35 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm