GM 35-W25 Fraises en bout pour fraisage de gorges, avec plaquettes GMP & GIPI/GIFI.

Réf.: 2800905
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 2800905
EAN / GTIN 7291075028317
Réf. fabricant 2800905
Article hors catalogue L23920 349

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 34.6 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 17.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 35 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm