GM 35-W25 Frese a candela per Interpolazione; montano inserti GIPI/GIFI/TIPI

Codice art.: 2800905
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 2800905
EAN / GTIN 7291075028317
Codice del produttore 2800905
Numero-L L23920 349

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 34.6 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm
  • Functional Width (WF) 17.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 35 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm

Prodotti correlati