Frez trzpieniowy do frezowania rowków pod płytki skrawające GMP i GIPI/GIFI.

Nr art.: 2800541
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2800541
EAN / GTIN 7291075091359
Numer producenta 2800541
Numer L L23920 827

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 157″, długość całkowita (OAL): 3,6 cale

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0,2 cale
  • Średnica ostrza (DC): 1,16″
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 157 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0,58 cale
  • Dmin Odcinanie 1,181″
  • Długość całkowita (OAL): 3,6 cale