GM 30-W.750 Fraises en bout pour fraisage de gorges, avec plaquettes GMP & GIPI/GIFI.

Réf.: 2800541
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 2800541
EAN / GTIN 7291075091359
Réf. fabricant 2800541
Article hors catalogue L23920 827

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.157″ ,Longueur hors tout (OAL) 3.6″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.2″
  • Diamètre coupant (DC): 1.16″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.157″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.58″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.181″
  • Longueur hors tout (OAL): 3.6″