GM 30-W.750 Stopkové frézy pro frézování drážek, s destičkami GIPI/GIFI/TIPI

Artiklové číslo: 2800541
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2800541
EAN / GTIN 7291075091359
Číslo výrobce 2800541
L-číslo L23920 827

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými destičkami, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/4″, maximální šířka řezu (CWX) 0,157″, celková délka (OAL) 3,6″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.2″
  • Prumer rezu (DC): 1.16″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.157″
  • Funkcní šírka (WF): 0.58″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.181″
  • Celková délka (OAL): 3.6″