• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

GM 30-W.750 Eindfrezen voor groeffrezen, met GIPI/GIFI/TIPI beitelplaatjes

Artikelnummer: 2800541
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Spiebaanfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800541
EAN/GTIN 7291075091359
Nummer fabrikant 2800541
L-nummer L23920 827

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijbreedte maximum (CWX) 0,157″, totale lengte (OAL) 3,6″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,2″
  • snijdiameter (DC): 1,16″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,157″
  • functionele breedte (WF): 0,58″
  • minimale boringdiameter (DMIN): 1,181″
totale lengte (OAL): 3,6″

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan