śruba do płytki podporowej, Typ: 3

Nr art.: 279824 3
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
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rozmiar gwintu d1 M3,5
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX15
Długość nominalna L 12 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 2,5 Nm
Długość całkowita L2 12 mm
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 279824 3
EAN / GTIN 4069515049856
Numer producenta 279824 3