Şurub pentru portplăcuţă, Tip: 3

Cod articol.: 279824 3
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurub nespecificat
Dimensiunea filetului d1 M3,5
Profil de antrenare TORX® interior
Dimensiune acţionare TX15
Lungime nominală L 12 mm
cuplu de strângere recomandat max. 2,5 Nm
Lungimea totală L2 12 mm
Forma capului filetat Cap scufundat
Versiune tijă Filet complet
Tip de filet Filet standard metric ISO

Identificare și clasificare

Cod articol 279824 3
EAN / GTIN 4069515049856
Număr producător 279824 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descărcări și documente

Produse potrivite