Šroub pro podložku, Typ: 3

Artiklové číslo: 279824 3
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Rozměr závitu d1 M3,5
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu TX15
Jmenovitá délka L 12 mm
Doporučený utahovací moment max. 2,5 Nm
Celková délka L2 12 mm
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
Provedení stopky Plný závit
Druh závitu Metrický ISO normální závit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 279824 3
EAN / GTIN 4069515049856
Číslo výrobce 279824 3