{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | vis non spécifiée | |
| Taille de filetage d1 | M3,5 | |
| Profil d’entraînement | TORX® femelle | |
| Taille d’empreinte | TX15 | |
| Longueur nominale L | 12 mm | |
| Couple de serrage recommandé max. | 2,5 Nm | |
| Longueur totale L2 | 12 mm | |
| Forme tête de vis | tête fraisée | |
| Type de queue | filetage total | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas gros ISO |
| Référence article | 279824 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515049856 | |
| Réf. fabricant | 279824 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |