Tornillo para calzo, Tipo: 3

Número de artículo: 279824 3
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo no especificado
Tamaño de rosca d1 M3,5
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño accionamiento TX15
Longitud nominal L 12 mm
Par de apriete máx. recomendado 2,5 Nm
Longitud total L2 12 mm
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza avellanada
Modelo de vástago Rosca completa
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 279824 3
EAN / GTIN 4069515049856
Número del fabricante 279824 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados