Folding frame unit 0.75 m for scaffolding length 1.8 m

Nr art.: 27971
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Oznaczenie producenta Klapprahmeneinheit 0,75 m für Gerüstlänge 1,8 m
Kolor srebrna
Długość 1,8 m
Szerokość 0,75 m
Możliwość składania tak
Rodzaj produktu Składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27971
EAN / GTIN 4031405279711
Numer producenta 027971
Numer L L90110 926
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Rama składana do rusztowania o szerokości 0,75 m

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 750mm
  • Szerokość rusztowania: 750 mm
  • Długość rusztowania: 1800 mm
  • Długość: 1800 mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi