Sammenklappelig rammeenhed 0,75 m til stilladslængde 1,8 m

Art.-nr.: 27971
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Producentbetegnelse Klapprahmeneinheit 0,75 m für Gerüstlänge 1,8 m
Farve sølvfarvet
Længde 1,8 m
Bredde 0,75 m
Sammenklappelig ja
Produkttype stillads

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 27971
EAN/GTIN 4031405279711
Producentnummer 027971
L-nummer L90110 926
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sammenklappelig rammeenhed til stillads bredde 0.75 m.

Egenskab:

  • Bredde: 750 mm
  • Stilladsbredde: 750 mm
  • Stilladslængde: 1800 mm
  • Længde: 1800 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj