• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Skládací rámová jednotka 0,75 m pro lešení délky 1,8 m

Artiklové číslo: 27971
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Označení výrobce Klapprahmeneinheit 0,75 m für Gerüstlänge 1,8 m
Barva stříbrná
Délka 1,8 m
Šířka 0,75 m
Skládací ano
Druh produktu Lešení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 27971
EAN / GTIN 4031405279711
Číslo výrobce 027971
L-číslo L90110 926
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Skládací rámová jednotka pro šířku lešení 0,75 m.

Charakteristika:

  • Šířka: 750 mm
  • Šířka lešení: 750 mm
  • Délka lešení: 1800 mm
  • Délka: 1800 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí