Enota zložljivega okvirja 0,75 m za dolžino odra 1,8 m

Št. art.: 27971
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Oznaka proizvajalca Klapprahmeneinheit 0,75 m für Gerüstlänge 1,8 m
Barva srebro
Dolžina 1,8 m
Širina 0,75 m
Zložljivo da
Vrsta izdelka oder

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 27971
EAN/GTIN 4031405279711
Številka proizvajalca 027971
L-število L90110 926
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Zložljiva okvirna enota za širino odra 0,75 m.

Lastnosti:

  • Širina: 750 mm
  • Širina podesta: 750 mm
  • Dolžina odra: 1800 mm
  • Dolžina: 1800 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja