Inclined ascent for stair scaffolding for scaffolding length 1.8 m

Nr art.: 27962
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 8
Możliwość składania nie
Długość drabiny 2,752 m
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27962
EAN / GTIN 4031405279629
Numer producenta 027962
Numer L L90110 1330
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Pochylona wspinaczka

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 435mm
  • Wysokość: 75 mm
  • Długość: 2752 mm
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi