Šikmý žebřík ke schodišťovému lešení pro délku lešení 1,8 m

Artiklové číslo: 27962
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vedení podpěry Paralelní
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 8
Skládací ne
Žebřík délka 2,752 m
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 27962
EAN / GTIN 4031405279629
Číslo výrobce 027962
L-číslo L90110 1330
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Šikmý výstup

Charakteristika:

  • Šířka: 435 mm
  • Výška: 75 mm
  • Délka: 2752 mm
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí