Acces înclinat pentru schele de scări pentru o lungime de schelă de 1,8 m

Cod articol.: 27962
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă Paralel
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 8
Pliabil nu
Lungimea conductorului 2,752 m
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 27962
EAN / GTIN 4031405279629
Număr producător 027962
L-Număr L90110 1330
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Ascensiune înclinată

Caracteristică:

  • Lăţime: 435 mm
  • Înălţime: 75 mm
  • Lungime: 2752 mm
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte