Escalera inclinada para andamio de escalera para longitud de andamio de 1,8 m

Número de artículo: 27962
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Orientación de los largueros Paralelo/a
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 8
Plegable no
Longitud de la escalera 2,752 m
Tipo de producto Escalera especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 27962
EAN / GTIN 4031405279629
Número del fabricante 027962
Número L L90110 1330
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Ascenso inclinado

Característica:

  • Anchura: 435 mm
  • Altura: 75 mm
  • Longitud: 2752 mm
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas