Klucz płaski jednostronny ∙ regulowany ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Zakres mocowania: 24 mm

Nr art.: 279-6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Długość całkowita L 157 mm
Ze skalą tak
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rodzaj produktu Klucze rozsuwalne główkowe
Powierzchnia Powłoka fosforanowa; gładkie; wersja zeszlifowana
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 279-6
EAN / GTIN 4000896018093
Numer producenta 279-6
Numer L L60140 5
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Klucze rozsuwalne główkowe
  • Ze skalą
  • pozycja szczęki: 15°
  • Powierzchnia: fosforanowany, szlifowany, lustrzany
  • człon: Profil z zewnętrznym sześciokątem
  • Wymiary / Długość: 157 mm
  • Waga netto (kg): 0,13 kg