Llave de una boca ∙ regulable ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 157 mm

Número de artículo: 279-6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Material acero bonificado.
Longitud total L 157 mm
Con escala sí
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Tipo de producto Llave inglesa
Superficie Fosfatado; brillante; rectificado/a
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 279-6
EAN / GTIN 4000896018093
Número del fabricante 279-6
Número L L60140 5
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Llave ajustable
  • Con escala
  • Posición de la boca: 15°
  • Superficie: fosfatado, esmerilado espejo, brillante
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Dimensiones / longitud: 157 mm
  • Peso neto (kg): 0.13 kg