Otevřený klíč ∙ nastavitelný

Artiklové číslo: 279-6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál ocel k zušlechtění
Celková délka L 157 mm
S odstupňováním ano
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Druh produktu Stavitelný klíč
Povrch Fosfátováno; broušeno; lesklá, čistá
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 279-6
EAN / GTIN 4000896018093
Číslo výrobce 279-6
L-číslo L60140 5
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Přestavitelný klíč
  • Se stupnicí
  • Poloha klíče: 15°
  • Povrch: fosfátováno, zrcadlo broušené, lesklé
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Rozměry / délka: 157 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.13 kg