Cheie cu capătul deschis ∙ reglabilă

Cod articol.: 279-6
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
Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Material oţel de îmbunătăţire
Lungimea totală L 157 mm
Cu scalare da
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Tip produs Chei franceze
Suprafaţă Fosfatat; lustruit; rectificat
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 279-6
EAN / GTIN 4000896018093
Număr producător 279-6
L-Număr L60140 5
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Cheie reglabilă
  • Cu scală
  • Poziţia deschiderii: 15°
  • Suprafaţă: fosfatat, oglindă șlefuită, simplu
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Dimensiuni / lungime: 157 mm
  • Greutate netă (kg): 0.13 kg