Atpjovimo peilis, neutral., Peilio aukštis h5: 26mm

Prekės Nr.: 278005 26
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Peilio aukštis h5 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: ne
  • galima atpjauti pagal ašį: false

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Peilio aukštis h5 26 mm
Paskirtis neutral.
Vidinis aušinimas ne
kai maksimalus ruošinio ⌀ 60 mm
Plotis b2 2,6 mm
Aukštis h1 21,4 mm
Bendras ilgis L 110 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Įpjovos plotis w 3; 4 mm
Produkto rūšis Įpjovimo peilis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 278005 26
EAN / GTIN 4062406380762
Gamintojo numeris 278005 26
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm). Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029 - 278036.

Tinka:

Atpjovimo peilis keičiamoms plokštelėms Nr. 278029278036.

Dėmesio:

Nupjovimo plokštelės tvirtinimas galimas tik kartu su pagrindo laikikliu Nr. 278008 ir 278009. Nupjovimo plokštelę galima lengvai pakeisti atsukus bazinio laikiklio gnybtinės juostos priekinį varžtą.

Pastaba:

Jei pjovimo gylis nuo 14 mm, proceso metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus.