Imaki do oprawek mieczowych, Wysokość chwytu h: 16mm

Nr art.: 278008 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu h (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość chwytu h 16 mm
h4 16 mm
h2 12 mm
h3 39 mm
Długość przesunięcia b 16 mm
Szerokość chwytu b3 29 mm
długość całkowita Lges 78 mm
do wys. miecza h5 26 mm
śruba zaciskowa 279816 1
Rodzaj produktu Imaki do oprawek mieczowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 278008 16
EAN / GTIN 4062406380786
Numer producenta 278008 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rowkowana listwa zaciskowa w połączeniu z oprawką mieczową nr 278005 umożliwia zamocowanie płytki do przecinania. Możliwość dodatkowego stosowania z wieloma standardowymi oprawkami mieczowymi innych producentów (z innymi zaciskami płytek).