Płytka do przecinania / wcinania i płytka skrawająca wersja neutralna,, HBG25, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 3mm

Nr art.: 278029 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 034 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / promień naroża R (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Szerokość skrawania W 3 mm
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
Warunki skrawania ciągły
Gatunek HBG25
Materiał ostrza HM
posuw f 0,07 mm/obr. - 0,26 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 100 m/min - 150 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 80 m/min - 100 m/min
Tolerancja szerokości skrawania W ±0,04 mm
promień naroża R 0,3 mm
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca; Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej wersja neutralna,
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 278029 3
EAN / GTIN 4062406381790
Numer producenta 278029 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
130
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
140
uniw.
 
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Uchwyty nr 278005 oraz 278015278056.