{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | HOG-2740030AN | |
| Pjovimo plokštės tipas | neutral. | |
| Įpjovimo gylis maks. | 2,5 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo | 1 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | P (plienas) | |
| Įrankių naudojimo grupė | HU9310 | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HU9310 | |
| Danga | be dangos | |
| Produkto rūšis | atpjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 1 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | plienas (P) | |
| Apdirbimo metodas | griovelių išpjovimas (ESE) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Pjovimo briaunų modelis | aštriabriaun. (F) | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 1 vnt. | |
| Svoris | 10 g | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 275048 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406378806 | |
| Gamintojo numeris | 275048 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |