{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Procedimiento de mecanizado | Entallado (ESE) | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Anchura de tronzado w | 3 mm | |
| Radio angular, derecha R | 1,5 mm | |
| Clase | HU9310 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso) | |
| Para material | Aluminio | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Einstechplatte Vollradius | |
| Avance por vuelta mín. f | 0,1 mm/rev. | |
| Avance por vuelta máx. f | 0,1 mm/rev. | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HU9310 | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 1 ud. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 275048 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406378806 | |
| Número del fabricante | 275048 3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |