{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Procédé d’usinage | réalisation de gorges (ESE) | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Largeur de gorge w | 3 mm | |
| Rayon d’angle, à droite R | 1,5 mm | |
| nuance | HU9310 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Pour matériau | Aluminium | |
| revêtement | sans revêtement | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Einstechplatte Vollradius | |
| Avance par tour min. f | 0,1 mm/tr | |
| Avance par tour max. f | 0,1 mm/tr | |
| nuances de coupe, désignation du fabricant | HU9310 | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 1 pc. | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 275048 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406378806 | |
| Réf. fabricant | 275048 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |